Beli facom torque di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- FACOM Ratchet Remove Wrenchatribut:
- Accuracy CW (%): ±4
- Attachment of Wrench: 30
- Length (mm): 1280
- Mechanical Wrench Type: Click
- Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
- Target Indication: Click
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Torque Wrench SQ1/4Deskripsi:- Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation.- Reversible model.- Full metal wrenches with knu rled handle.- Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.atribut:
- Square (inch): 3/8
- Graduation (lbf-inch): 5
- Dimensions (mm): 379x20x20
- Torque Range (lbs-inch): 200 to 1000
- FACOM Hi Torque Wrenchatribut:
- Accuracy CW (%): ±4
- Minimum Torque (N m): 250
- Overall Length (mm): 595
- Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
- Target Indication: Light
- FLUKE Industrial Multimeter Service Combo Kit (Multitester)Deskripsi:This combo kit is built around the Fluke 87V, the most widely used industrial digital multimeter in the world, combined with the i400 AC current clamp. Together they provide the resolution and accuracy to efficiently troubleshoot any electrical system. The kit includes special accessories to make you even more productive on the job and will save over 15% compared with the individually priced items. Plus, you'll be working with the most trusted tools in the world.Fluke-87V Multimeter has true-rms accuracy and advanced functionality to give you the results you need- True-rms accuracy with manual and automatic ranging, Display Hold, Auto Hold, and Min/Max-Average recording- Efficiently troubleshoot motor drives, plant automation, power distribution, and electromechanical equipment even in loud, high-energy, and high-altitude locations- A low pass filter supports accurate frequency measurements on VFDs and captures intermittents as fast 250 µSFluke-i400 AC 400A Current Clamp turns the 87V into a clamp meter- The current clamp provides accurate current measurements up to 400 A ac without breaking electric circuits- Allows taking measurements safely with industry standard safety ratingsSelect accessories like temperature probe, test leads and alligator clips- The 80BK-A DMM Temperature Probe plugs into the 87V's voltage jacks and allows temperature measurements from -40 °C to 260 °C (-40 °F to 500 °F)- TL75 Test Leads and AC175 Alligator Clips complete this versatile kit.Key safety features- Safety rated CAT III 1000 V, CAT IV 600 V meter to get you home safely from the job.- Designed to withstand spikes of more than 8000 V. Audible Input Alert warning against wrong use of input jacks.atribut:
- Display: 6000 counts updates 4/Sec; 19999 counts in high–resolution mode
- Analog Bar Graph: 32 segments, updates 40/sec
- Battery Type: Alkaline
- Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
- Size (mm): 201x98x52 (with holster) (87V)
- Operating Temperature (°C): -20 to +55
- AC Current Range: 0.1μA to 10A
- AC Voltage Range: 0.1mV to 1000V
- Capacitance Range: 0.01nF to 9999μF
- DC Current Range: 0.1μA to 10A
- DC Voltage Range: 0.1mV to 1000V
- Frequency Range: 0.5Hz to 200kHz
- Humidity (without condensation) (%): 0 - 90 (0°C - 35°C); 0 - 70 (35°C - 55°C)
- Maximum Conductor Diameter (mm): 32 (Fluke i400)
- Maximum Duty Cycle (%): 99.9
- Nominal Current Range (A): 400 (Fluke i400)
- Operating Altitude (m): 2000
- Output Cable Length (m): 1.5 (Fluke i400)
- Resistance Range: 0.1Ω to 50MΩ
- Storage Temperature (°C): -40 to + 60
- FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:1/2Inch SHOCK KEY FACOM- Speed ¿¿variator.- 5-position pressure adjustment dial.- Rotary direction reversing wheel.- Double hammer striking mechanism.
Daftar Harga facom torque Terbaru October 2026
| FACOM Torque Wrench | Rp5.599.900 |
| FACOM Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp1.499.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| FACOM Ratchet Square Drive (Kunci Sok Ratchet) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set (Set Perkakas) | Rp10.999.900 |
| FACOM Ratchet Remove Wrench | Rp41.999.900 |
| FACOM Torq Wrench | Rp8.499.900 |
| FACOM Torque Screwdriver | Rp4.899.900 |
| FACOM Screwdriver (Obeng) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cvP111095463-1.jpg)

/l4P101519760-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/pkP101519920-2.jpg)



/P102269442-1.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)


/P101519821-1.jpg)
/7eP106957266-1.jpg)
/dtP102874497-2.jpg)
/P101519654-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)